{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sukimo momentas min. | 0,4 Nm | |
| Dydis, Išorinis keturbriaunis | 1/4 | |
| Sukimo momentas maks. | 20 Nm | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Sukimo momento indeksas | 1 | |
| Laikiklis | Išorinis keturbriaunis | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.; kairin. | |
| Produkto rūšis | Matavimo verčių keitiklis | |
| Svoris | 1,7 kg | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Sąsaja | be sąsajos | |
| Su ekranu | ne | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 654255 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754224418 | |
| Gamintojo numeris | 96521026 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |