{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica d1 d1 | 7 mm | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | Bez gwintu | |
| Rodzaj produktu | Kołek łączący |
| Numer artykułu | 653995 7X110 | |
| EAN / GTIN | 4991644507924 | |
| Numer producenta | A72/1702A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |