Liitinsokka hylsyille, 1 1/2 tuumaa 7X110 mm

Tuote nro.: 653995 7X110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

7 mm
Pituus 110 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 653995 7X110
EAN / GTIN 4991644507924
Valmistajan numero 1702A

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Sopii:

Holkit 41 - 105 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappaleet.

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 105 mm