Przedłużka IMPACT, 1 cal, długość całkowita: 175mm

Nr art.: 653400 175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
362 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przedłużka
Człon czworokątem zewnętrznym
Długość całkowita L 175 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN 3121
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1 cal
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 653400 175
EAN / GTIN 4045197216069
Numer producenta 653400 175
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.