Prodloužení IMPACT, 1 palec, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 653400 175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodloužení
Výstup vnější čtyřhran
Celková délka L 175 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3121
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1 palce
Povrch černěné
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 653400 175
EAN / GTIN 4045197216069
Číslo výrobce 653400 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.