Extensie IMPACT, 1 inch, Lungimea totală: 175mm

Cod articol.: 653400 175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor
Portanţă Pătrat exterior
Lungimea totală L 175 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1 inch
Suprafaţă brunat
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 653400 175
EAN / GTIN 4045197216069
Număr producător 653400 175
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.