Anti-freeze tester

Nr art.: 6523770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Jednostka wartości zmierzonej procent
Rodzaj produktu Refraktometr
Wskazanie analogowy
Pomiar Glikol etylenowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6523770
EAN / GTIN 4010886652374
Numer producenta 6523770
Numer L L60160 817
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Practical, reliable apparatus with high measuring accuracy
  • Easy-to-read scale with degrees Celsius
  • Made from high-quality impact-resistant plastics
  • Corrosion-proof
  • Suction tube length: 185 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Impact resistant plastics
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no