Comprobador anticongelación

Número de artículo: 6523770
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Valor de medición, unidad porcentaje
Tipo de producto Refractómetro
Indicación analógico/a
Medición de Etilenglicol

Identificación y clasificación

Número de artículo 6523770
EAN / GTIN 4010886652374
Número del fabricante 6523770
Número L L60160 817
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Práctico aparato fiable de gran precisión en las mediciones
Fácil de leer con escala en grados Celsius
Plásticos de alta calidad y resistentes a golpes
Longitud del tubo flexible de succión: 185 mm

Característica:

  • Material: Plásticos resistentes a los impactos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no