Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala cienkościenne, długie, rozwartość klucza: 46mm

Nr art.: 652210 46
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 46 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 64,3 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Długość całkowita L 100 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 652210 46
EAN / GTIN 4991644413171
Numer producenta 16301M 46MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.