{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 30 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 44,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 652210 30 | |
| EAN / GTIN | 4991644413041 | |
| Numer producenta | 16301M 30MM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |