{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna D | 25 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX55 | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Długość całkowita L | 55 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 651350 TX55 | |
| EAN / GTIN | 4045197215420 | |
| Numer producenta | 651350 TX55 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |