Zástrčná hlavice IMPACT, 1/2 palce, pro Torx®, Profil Torx®: TX55

Artiklové číslo: 651350 TX55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
574 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX55
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 25 mm
Délka 55 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651350 TX55
EAN / GTIN 4045197215420
Číslo výrobce 651350 TX55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.