{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior D | 25 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX55 | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Longitud total L | 55 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 651350 TX55 | |
| EAN / GTIN | 4045197215420 | |
| Número del fabricante | 651350 TX55 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |