Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala cienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego, rozwartość klucza: 21mm

Nr art.: 651240 21
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 110 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN 3121; DIN 3129
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 29 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651240 21
EAN / GTIN 4991644359431
Numer producenta 14145PM-110 21MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.
Prawidłowe dociągnięcie nakrętek i śrub jest istotne podczas wymiany kół i opon, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Klucze nasadowe 6-kątne z chwytem z tworzywa sztucznego zapewniają wystarczająco mocne osadzenie nakrętek lub śrub bez uszkodzenia felg. Klucze nasadowe nadają się również do wkrętarek udarowych.
Tulejka z tworzywa sztucznego chroni felgi i zapobiega zarysowaniom lub innym uszkodzeniom powodowanym przez narzędzie. Dzięki temu właściciel pojazdu zyskuje pewność, że jego samochód jest zawsze w dobrym stanie.
Klucze nasadowe są istotnym elementem każdego warsztatu samochodowego. Czy to podczas samodzielnych napraw, czy podczas wymiany kół i opon wykonywanych przez specjalistę – tych narzędzi nigdy nie powinno zabraknąć.

Zaleta:

  • Niska ⌀ i idealnie dopasowana długość całkowita klucza nasadowego umożliwia pracę na trudno dostępnych śrubach.
  • Ochrona wrażliwych elementów (np. felgi aluminiowe) za pomocą tulei ochronnych.
  • Możliwość ustawienia przy włączonym wkrętaku, ponieważ tuleja ochronna obraca się swobodnie.
  • Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.
  • Wysoka obciążalność kluczy nasadowych możliwa dzięki strefie skrętnej.
  • Plastikowy ogranicznik wewnątrz chroni wrażliwe powierzchnie nakrętki koła.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do ostrożnego montażu wrażliwych części (np. obręczy z metali lekkich).

Norma:

DIN 3129

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, manganowo-fosforanowa.

Wskazówka:

Tuleje ochronne zamienne zob. nr 651242.