{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 29 mm | |
Dolžina | 110 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651240 21 | |
EAN/GTIN | 4991644359431 | |
Številka proizvajalca | 14145PM-110 21MM |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski tankostenski, s tulcem iz umetne mase 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 110 | 38 | 38 | 78 | 78 |
Zev ključa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |