uvex 2 construction Boots S3 Black/Blue Widths 12 Sizes 49

Nr art.: 6512349
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6512349
EAN / GTIN 4031101936840
Numer producenta 6512349
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The new uvex 2 construction was developed for the specific challenges of the construction industry. The construction and manufacturing industries in particular place their employees and their footwear:and their footwear to a very special test. In addition to high mechanical demands, extreme weather conditions are also a factor. Thanks to their intelligent design and innovative technologies, the uvex 2 construction models offer reliable protection, stability and exceptional comfort.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • solidne, lekkie i nowoczesne buty sznurowane z systemem bezpieczeństwa S3 o szerokim kroju
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • dłuższa trwałość materiału wierzchniego nad czubkiem buta dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
  • system sznurowania odporny na zabrudzenia, płynnie działający i odporny na wysoką temperaturę

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki z wodoodpornej skóry
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana klapa przeciwpyłowa i kołnierz
  • rozmiary 35–40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3 zgodnie z normą ISO 20345:2022
  • skóra hydrofobowa z technologią uvex waterstop zapewniającą skuteczną ochronę przed rozpryskami wody podczas deszczu i prac porządkowych
  • niezawodna ochrona ludzi i mienia: wkładka ze stali zapobiegająca przebiciom
  • Anatomicznie ukształtowana, wyściełana pianką wkładka pod piętę z poliuretanu, zapewniająca stabilność i ochronę przed skręceniem
  • W 100% pozbawiona elementów metalowych nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie, zapewniająca większą swobodę ruchów palców i optymalne dopasowanie
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, z grubym, samoczyszczącym się bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
  • odblaskowe paski boczne zapewniające optymalną widoczność

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: Konstrukcja uvex 2
  • Kolor (filtr): czarno-niebieskie
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 49
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 2 construction
  • Materiał wierzchni: uvex waterstop skóra
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2
  • rozmiar: 12