uvex 2 construction Botas S3 negro/azul Ancho 12 Talla 49

Número de artículo: 6512349
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6512349
EAN / GTIN 4031101936840
Número del fabricante 6512349
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La nueva construcción uvex 2 se ha desarrollado para los retos específicos de la industria de la construcción. Las industrias de la construcción y la fabricación en particular someten a sus empleados y a su calzado:y su calzado a una prueba muy especial. Además de las elevadas exigencias mecánicas, también influyen las condiciones meteorológicas extremas. Gracias a su diseño inteligente y a sus tecnologías innovadoras, los modelos uvex 2 construction ofrecen una protección fiable, estabilidad y un confort excepcional.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad S3 resistentes, ligeras y modernas con horma ancha
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano
  • Sistema de cordones resistente a la suciedad, de fácil manejo y resistente al calor

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionado en piel repelente al agua
  • Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Las tallas 35-40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S3 según la norma EN ISO 20345:2022
  • Cuero repelente al agua con tecnología uvex waterstop para una protección segura contra las salpicaduras de agua durante la lluvia y las tareas de limpieza
  • protección fiable para personas y materiales: entresuela de acero resistente a la perforación
  • Refuerzo del talón de poliuretano con forma anatómica y acolchado, que proporciona estabilidad y protección contra los esguinces
  • Puntera de protección uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y aislante térmica, para mayor libertad de movimiento de los dedos y un ajuste óptimo
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad, con un dibujo grueso y autolimpiante y una excelente resistencia antideslizante
  • bandas reflectantes laterales para una visibilidad óptima

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: Confección uvex 2
  • Color (filtro): negro/azul
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 49
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: construcción uvex 2 plantilla de confort climático
  • Material superior: Piel impermeable uvex
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 12