Zestaw nasadek 6-kątnych IMPACT, 3/8 cala, 8 elementów Surface Drive

Nr art.: 650132
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
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
Liczba narzędzi 8 szt.
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 8
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650132
EAN / GTIN 4991644011681
Numer producenta RSAL 13410 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Solidna forma szczególnie do zastosowania wkrętarek udarowych elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.
Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Skutecznie zapobiega to zapieczeniu wkładek na śrubach.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

W dostawie:

po 1 nasadce kluczy nasadowych nr 650130: Rozm. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19
Szyna magnetyczna o długości 200 mm: 1 sztuka