{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 8 buc. | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Număr de unelte | 8 | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 650132 | |
| EAN / GTIN | 4991644011681 | |
| Număr producător | RSAL 13410 M8 | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |