Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 650130 14
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
Długość całkowita L 32 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN 3121
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 14 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 20,8 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650130 14
EAN / GTIN 4991644317998
Numer producenta 13410M 14MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.
Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Skutecznie zapobiega to zapieczeniu wkładek na śrubach.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.