{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) | |
| Celková délka L | 32 mm | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) | 14 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) | 20,8 mm | |
| Povrch | černěné | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 650130 14 | |
| EAN / GTIN | 4991644317998 | |
| Číslo výrobce | 13410M 14MM | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |