Entry aid, double side-rails, galvanised steel

Nr art.: 65008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 65008
EAN / GTIN 4031405650084
Numer producenta 065008
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • nie dla drabin szybowych z TWS
  • Wykonane ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), trawionej i pasywowanej lub ze stali ocynkowanej
  • Opuszczany, w komplecie z mocowaniami do szyny drabinowej 50 x 20 mm
  • Do drabin o szerokości 340 i 440 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm
  • Długość: 1560 mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi