• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstiegshilfe doppelholmig Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 65008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 65008
EAN / GTIN 4031405650084
Herstellernummer 065008
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • nicht für GFK-Schachtleitern
  • Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt
  • Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm
  • Für Leiterbreiten 340 und 440 mm

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Länge: 1560 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren