Zasilacz do HCT Gateway, typ: 650022

Nr art.: 650023 650022
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moc maks. 30 W
Rodzaj produktu Zasilacz
Prąd wyjściowy 0,8 A
Moc wyjściowa 30 W
Min. zakres mocowania 90 V
Maks. zakres mocowania 260 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650023 650022
EAN / GTIN 4069515053495
Numer producenta 650023 650022
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zasilacz z przełącznikiem AC-DC 30 W.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty