Fuente de alimentación para la pasarela HCT, Tipo: 650022

Número de artículo: 650023 650022
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Potencia máx. 30 W
Tipo de producto Fuente de alimentación
Corriente de salida 0,8 A
Potencia de salida 30 W
Rango de tensión mín. 90 V
Rango de tensión máx. 260 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 650023 650022
EAN / GTIN 4069515053495
Número del fabricante 650023 650022
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fuente de alimentación con conmutador CA-CC de 30 W.

Descargas y documentos

Productos adecuados