Netzteil für HCT Gateway, Typ: 650022

Artikel-Nr.: 650023 650022
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistung max. 30 W
Produktart Netzteil
Ausgangsstrom 0,8 A
Ausgangsleistung 30 W
Spannungsbereich min. 90 V
Spannungsbereich max. 260 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 650023 650022
EAN / GTIN 4069515053495
Herstellernummer 650023 650022
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Netzteil mit 30W AC-DC Switch.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte