{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Część opisana | Hammerkopf; Stielschutz; Hammerkopf; Stielschutz | |
| Oznaczenie producenta | Spitzhammer | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | niebieskie | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Długość bijaka | 137 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 6461210 | |
| EAN / GTIN | 4010886646120 | |
| Numer producenta | 6461210 | |
| Numer L | L60160 3593 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |