{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Partea descrisă | Hammerkopf; Stielschutz; Hammerkopf; Stielschutz | |
| Denumirea producătorului | Spitzhammer | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | albastru | |
| Material cap | oțel | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Forma suprafeţei de lovire | plat | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Suprafață de impact | rectificat | |
| Lungimea capului | 137 mm | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | oțel | |
| Material, Coadă | lemn de frasin | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Tip produs | ciocan de lăcătuşerie | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 6461210 | |
| EAN / GTIN | 4010886646120 | |
| Număr producător | 6461210 | |
| L-Număr | L60160 3593 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |