Smoothing hammer

Nr art.: 6460750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6460750
EAN / GTIN 4010886646076
Numer producenta 6460750
Numer L L60160 5250
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from hardened and tempered steel to EN 10083
  • Enamelled blue, with ground faces
  • The K models have one milled cross-hatched face and one smooth square face
  • A charted round track and a smooth rectangular track

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: One charted round track and one smooth rectangular track
  • Handle material: Hickory
  • Head length [mm]: 100 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Head width 1 [mm]: 35,0 mm
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Tempered steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: lacquered, working surfaces ground
  • Total length [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no
  • Web length/web width: 35 mm