• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Martello di finitura

Codice art.: 6460750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Colore blu
Materiale testa acciaio
Superficie es. verniciata
Forma superficie battente es. tonda
Dimensioni binari es. tonda
Diametro testa 40 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Superficie battente es. rettificata
Lunghezza della testina 100 mm
Lunghezza, Manico 300 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano; legno di frassino
Superficie es. verniciata
Rivestimento es. verniciata
Tipo di prodotto martello per meccanica
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6460750
EAN / GTIN 4010886646076
Codice del produttore 6460750
Numero-L L60160 5250
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con pratico manico in frassino
Verniciato blu, superfici di lavoro rettificate
I modelli K hanno una testa tonda zigrinata ed una quadra liscia
Una testa tonda zigrinata e una quadra liscia

Proprietà:

  • Design: Un binario rotondo tracciato e un binario rettangolare liscio
  • Lunghezza/ larghezza del nastro: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Lunghezza testa [mm]: 100 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: laccato, superfici di lavoro rettificate
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no