Młotek stolarski 32x25 mm

Nr art.: 6460590
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Długość bijaka 105 mm
Średnica głowicy D 32 mm
Kolor Niebieskie
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha kształt okrągły
Wymiary obucha kształt okrągły
Długość całkowita 300 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory; drewno jesionowe
Powierzchnia wersja lakierowana
Powłoka wersja lakierowana
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6460590
EAN / GTIN 4010886646052
Numer producenta 6460590
Numer L L60160 5091
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z poręcznym trzonkiem z jesionu (nr E-251 E)
Stal hartowana zgodnie z normą EN 10083
Lakierowany na niebiesko, blaty szlifowane lub w kratkę
Okrągły kawałek materiału z wzorem oraz gładki prostokątny kawałek materiału

Cecha szcz.:

  • Wersja: Okrągły kawałek materiału z wzorem oraz gładki prostokątny kawałek materiału
  • Długość całkowita [mm]: 300 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 25,0 mm
  • długość bijaka: 105 mm
  • Ø głowicy 1 [mm]: 32 mm
  • Materiał: Stal ulepszana cieplnie.
  • Powierzchnia: lakierowany, powierzchnie robocze szlifowane
  • Materiał na trzonki: hikorowy
  • izolacja 1000 V: nie
  • Magnes: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie