Dokončovací kladivo 32 x 25 mm

Artiklové číslo: 6460590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu zámečnické kladivo
Délka hlavy 105 mm
Průměr hlavy D 32 mm
Barva Modrá
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Tvar dráhy kulatá
Rozměry dráhy kulatá
Celková délka 300 mm
Plocha nárazu broušeno
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo; jasanové dřevo
Povrch lakované
Povlak lakované
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6460590
EAN / GTIN 4010886646052
Číslo výrobce 6460590
L-číslo L60160 5091
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S praktickou jasanovou rukojetí (č. E-251 E)
Kalená ocel podle EN 10083
Modře lakovaná, pracovní plochy broušené
Jedna ohořelá kruhová dráha a jedna hladká obdélníková dráha.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Jedna kruhová dráha se schématem a jedna hladká obdélníková dráha.
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 25,0 mm
  • Délka hlavy [mm]: 105 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 32 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: lakované, pracovní plochy broušené
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez