Smoothing hammer

Nr art.: 6460400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy 32 mm
Długość całkowita 300 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Długość bijaka 105 mm
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory; drewno jesionowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6460400
EAN / GTIN 4010886646045
Numer producenta 6460400
Numer L L60160 3372
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from hardened and tempered steel to EN 10083
  • Enamelled blue, with ground faces
  • The K models have one milled cross-hatched face and one smooth square face

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Hickory
  • Head length [mm]: 105 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Head width 1 [mm]: 25.0 mm
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Tempered steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: lacquered, working surfaces ground
  • Total length [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no