Marteau de finition

Réf.: 6460400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Dimensions de la face forme ronde
Diamètre de tête 32 mm
Longueur totale 300 mm
Surface de frappe avec rectification
Longueur tête 105 mm
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche Bois Hickory; frêne
Surface couleur naturelle
Type de produit marteau rivoir
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 6460400
EAN / GTIN 4010886646045
Réf. fabricant 6460400
Article hors catalogue L60160 3372
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier trempé et revenu conforme EN 10083
Laqué bleu, surfaces de travail polies
Les modèles K ont une table ronde quadrillée et une table rectangulaire lisse

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 25,0 mm
  • Longueur de la tête: 105 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 32 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: laqué, surfaces de travail polies
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non