{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | No. E-261 E | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | niebieskie | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Długość całkowita | 325 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Długość bijaka | 160 mm | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 165 mm | |
| Średnica | 31 mm | |
| Wersja | z 1-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 6457960 | |
| EAN / GTIN | 4010886645796 | |
| Numer producenta | 6457960 | |
| Numer L | L60160 4796 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |