Kladivo pro odstraňování důlků D.31 mm D.325 mm Popel

Artiklové číslo: 6457960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6457960
EAN / GTIN 4010886645796
Číslo výrobce 6457960
L-číslo L60160 4796
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S praktickou jasanovou rukojetí (č. E-261 E)
Kalená ocel podle EN 10083
Modře lakované, broušené pracovní plochy

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 325 mm
  • Délka hlavy [mm]: 160 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 31 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: lakované, pracovní plochy broušené
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez