Ręczny wózek z platformą

Nr art.: 6453V
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu powłoka z tworzywa sztucznego
Szerokość użytkowa 800 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy
Maks. nośność 750
Szerokość łącznie Bg 825 mm
Głębokość całkowita Tg 1 560 mm
Wysokość całkowita Hg 1 125 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6453V
EAN / GTIN 4017976014081
Numer producenta 6453V
Numer L L90070 102
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawany z profili stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z 4 tulejami narożnymi. Układ kierowniczy z obrotnicą i pierścieniem kulistym, dyszel nożycowy z uchwytem bezpieczeństwa pokrytym miękką powłoką oraz automatycznym, amortyzowanym powrotem do pozycji spoczynkowej. Powierzchnia ładunkowa pokryta jest antypoślizgową płytą z sitodrukiem, wykonaną z wodoodpornej sklejki. Z burtami o wysokości 250/325 mm, 3 burtami odchylanymi, przednią burtą stałą; powierzchnia ładunkowa: Długość – 60 mm, szerokość – 60 mm. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Automatyczny hamulec postojowy działający na przednie koła

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 420
  • Długość całkowita (mm): 1560
  • Całkowita szerokość (mm): 825
  • Całkowita wysokość (mm): 1125
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60