{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Număr mânere | 1 | |
| Materialul mâner | plastic acoperit | |
| Lăţime utilă | 800 mm | |
| Adâncime utilă | 1.200 mm | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 250 mm | |
| Lățime roată/rolă | 60 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Tip produs | Cărucior manual pentru paleți | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Oțel profilat | |
| Capacitate portantă max. | 750 | |
| Lăţime totală Bg | 825 mm | |
| Adâncime totală Tg | 1.560 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.125 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 6453V | |
| EAN / GTIN | 4017976014081 | |
| Număr producător | 6453V | |
| L-Număr | L90070 102 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |