{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Ocelová modrá | |
| Barva | Modrá | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Materiálu rukojeť | plastové opláštění | |
| Užitná šířka | 800 mm | |
| Užitná hloubka | 1 200 mm | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 250 mm | |
| Šířka kola/válečku | 60 mm | |
| Materiál kola/válečku | celogumové | |
| Druh produktu | Ruční plošinový vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Profilová ocel | |
| Nosnost max. | 750 | |
| Šířka celkem Bg | 825 mm | |
| Celková hloubka Tg | 1 560 mm | |
| Výška celková Hg | 1 125 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 6453V | |
| EAN / GTIN | 4017976014081 | |
| Číslo výrobce | 6453V | |
| L-číslo | L90070 102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |