• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dwustronne płytki skrawające do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej

Nr art.: 6450128
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6450128
EAN / GTIN 7291075075939
Numer producenta 6450128
Numer L L23940 1171

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 10,5 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10,5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Długość ostrza (INSL) 13,5 mm
  • Dmin Odcinanie 20,5 mm