TGMF 302 IC830 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6450128
EAN / GTIN 7291075075939
Réf. fabricant 6450128
Article hors catalogue L23940 1171

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm