Dwustronne płytki skrawające do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej

Nr art.: 6450113
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6450113
EAN / GTIN 7291075075892
Numer producenta 6450113
Numer L L23940 158

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14,7 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,7 mm
  • Dmin Odcinanie 20,5 mm