Nasadka 6-kątna długa, 3/4 cala, rozwartość klucza: 34mm

Nr art.: 644700 34
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 90 mm
Norma DIN 3124
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 34 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 47 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 644700 34
EAN / GTIN 4018754008971
Numer producenta 05020034
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124-L

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.