Ilga 3/4 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 34mm

Prekės Nr.: 644700 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/4 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 34 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 47 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3124
Bendras ilgis 90 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 644700 34
EAN / GTIN 4018754008971
Gamintojo numeris 05020034
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.