{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 34 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 47 mm | |
Duljina | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644700 34 | |
EAN / GTIN | 4018754008971 | |
Broj proizvođača | 05020034 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola 34 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
52,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 47 | 47 | 48,3 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 90 | 56 | 85 |
Širina ključa | 34 | 34 | 34 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |