Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 644500 19
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
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
⌀ po stronie napędu 28,5 mm
długość 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 644500 19
EAN / GTIN 4018754008667
Numer producenta 05010019
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.