6hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 644500 19
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
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 50 mm
Norma DIN 3124
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 28,5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 644500 19
EAN / GTIN 4018754008667
Číslo výrobce 05010019
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.