Bit hexagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol.: 644500 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 50 mm
Standard DIN 3124
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/4 inţi
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 28,5 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 644500 19
EAN / GTIN 4018754008667
Număr producător 05010019
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor. Deschidere cu toleranţă precisă a cheii. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.