Ręczny wózek z platformą

Nr art.: 6444VZ
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu powłoka z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Szerokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 490 mm
Szerokość użytkowa 800 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 80 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy
Maks. nośność 1 000 kg
Szerokość łącznie Bg 850 mm
Głębokość całkowita Tg 1 550 mm
Wysokość całkowita Hg 1 480 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6444VZ
EAN / GTIN 4017976444024
Numer producenta 6444VZ
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawany z profili stalowych, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007, z 4 tulejami narożnymi. Układ kierowniczy z obrotnicą i pierścieniem kulistym, dyszel nożycowy z uchwytem bezpieczeństwa pokrytym miękką powłoką oraz automatycznym, amortyzowanym powrotem do pozycji spoczynkowej. Powierzchnia ładunkowa z antypoślizgową płytą sitodrukową wykonaną z wodoodpornej sklejki. Ścianki czołowe przykręcone do platformy, ścianki boczne montowane na zawiasach i wyjmowane, z wbudowaną siatką drucianą o wymiarach 40 x 40 x 4 mm. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Automatyczny hamulec postojowy działający na przednie koła

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1000
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 490
  • Długość całkowita (mm): 1550
  • Całkowita szerokość (mm): 850
  • Całkowita wysokość (mm): 1480
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 400 × 80