Char à bras

Réf.: 6444VZ
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu clair
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée gaine en plastique
Avec plateau oui
Matériau plateau plaque sérigraphiée
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Hauteur plateau 490 mm
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 400 mm
Largeur roue/roulette 80 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Type de produit char à bras
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé
Tragfähigkeit max. 1 000 kg
Largeur totale Bg 850 mm
Profondeur totale Tg 1 550 mm
Hauteur totale Hg 1 480 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6444VZ
EAN / GTIN 4017976444024
Réf. fabricant 6444VZ
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En profilé d’acier soudé, revêtement par poudre RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Parois frontales vissées à la plate-forme, parois latérales amovibles et accrochables, avec treillis métallique soudé 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1000
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 490
  • Longueur totale (mm): 1550
  • Largeur totale (mm): 850
  • Hauteur totale (mm): 1480
  • Bandage: Caoutchouc plein
  • Taille des roues (mm): 400 × 80